Références
Festo :DSM-6-180-P-A-FW
Rubix :0326-2573732
Fabricant :185931
EAN :4052568146214

Détails articles : VERIN OSCILLANT DS M-6-180-P-A-FW W
Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.
Points forts
- Entraînement à palettes semi-rotatives
- Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant ds m-6-180-p-a-fw w |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Entraxe de fixation | 25 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,32 € HT
/ unité
541,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours