Références
Festo :DWA-50-50-Y-A
Rubix :0326-2570377
Fabricant :549548
EAN :4052568190668
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-50-50-Y-A
Vérin à charnière DWA-50-50-Y-A Course=50 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige à la fixation pivotante=16 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-50-50-y-a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,78 € HT
/ unité
269,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours