Entraînement linéaire Festo FENG-40-400-KF

Unité de guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :FENG-40-400-KF
Rubix :0326-9113291
Fabricant :150291
EAN :4052568116484
UNITE GUIDAGE FENG-40-400-KF

Résumé technique

Course du cylindre400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-40-400-KF


Unité de guidage FENG-40-400-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=40, Course=400 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre400 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
1 276,94 € HT
/ unité
1 532,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours