Équipement pour la lubrification - Entonnoir Mecaline 853677, Matière: Polyéthylène | Couleur: Orange

Entonnoir avec bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853677
Rubix :C600-5216315
EAN :3660338097225
ENTONNOIR A DOUBLE EMPLOI BEC FLEXI BLE PPE

Résumé technique

Matièrepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENTONNOIR A DOUBLE EMPLOI BEC FLEXI BLE PPE


Matière : PE (polyéthylène)
Longueur bec d'écoulement (mm) : 330
Hauteur (mm) : 470
Surface de base (Lxl) : 195x160
Avec double bec (amovible)
Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord.
Poignée ergonomique.
Diamètre sortie étagée (mm) : 13 ou 19

Points forts

Résistant à l'huile, à l'essence et aux acides
Filtre laiton micro-tamis

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyéthylène
Contenance1,2 l
Couleurorange
9,69 € HT
/ unité
11,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.