Équipement pour la lubrification - Entonnoir Pressol 02 344, Matière: Acier galvanisé;Polyéthylène | Couleur: Blanc
Entonnoir fer blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :02 344
Rubix :5035-5027591
Fabricant :02 344
EAN :4103810023446

Documents
Détails articles : ENTONNOIR FER BLANC D200 3,2 L AVEC FILTRE BEC DROIT
Matière : fer blanc et polyéthylène. Ø sortie : 22 mm. Gorges de purge d'air. Filtre interchangeable en laiton.
Applications
Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé;polyéthylène |
|---|---|
| Contenance | 3,2 l |
| Diamètre sortie | 22 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,24 € HT
/ 6 unités
331,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h