Équipement pour la lubrification - Entonnoir Pressol 02 674, Matière: HDPE (entonnoir) -LDPE (buse de décharge) | Couleur: Orange

Entonnoir en polyéthylène orange, diamètre 160mm, contenance 1,2 L, avec bec.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :02 674
Rubix :5035-1135497
EAN :4103810026744
ENTONNOIR BEC FLEX.PLASTIQ.1,3 L FILTRE LAITON D160

Résumé technique

Matièrehdpe (entonnoir) -ldpe (buse de décharge)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENTONNOIR BEC FLEX.PLASTIQ.1,3 L FILTRE LAITON D160


Double bec (amovible). Filtre laiton micro-tamis interchangeable. Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord. Poignée ergonomique.

Points forts

Résiste à l'huile, à l'essence et aux acides.

Applications

Convient pour les réservoirs de carburant des voitures avec catalyseurs et autres ouvertures à faible diamètre.

Informations techniques


Attributs
Matièrehdpe (entonnoir) -ldpe (buse de décharge)
Contenance1,2 l
Diamètre sortie45 mm
Couleurorange
21,05 € HT
/ unité
25,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.