Équipement pour la lubrification - Entonnoir Pressol 02 342, Matière: Acier galvanisé;Polyéthylène | Couleur: Blanc
Entonnoir fer blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :02 342
Rubix :5035-5027590
Fabricant :02 342
EAN :4103810023422



Documents
Détails articles : ENTONNOIR FER BLANC D160 1,2 L AVEC FILTRE BEC DROIT
Matière : fer blanc et polyéthylène. Ø sortie : 22 mm. Gorges de purge d'air. Filtre interchangeable en laiton.
Applications
Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé;polyéthylène |
|---|---|
| Contenance | 1,3 l |
| Diamètre sortie | 22 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,60 € HT
/ 6 unités
285,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours