Équipement pour la lubrification - Entonnoir Pressol 02372, Matière: PEHD | Couleur: Orange
Entonnoir polyéthylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :02372
Rubix :5035-5027601
Fabricant :02372
EAN :4103810023729

Documents
Détails articles : ENTONNOIR PLASTIQUE D160 1,2 L AVEC FILTRE BEC DROIT
Couleur : orange. Bec droit, avec stries de mise à l'air. Equipé d'une languette perforée pour l'accrochage.
Points forts
Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant.
Applications
Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pehd |
|---|---|
| Contenance | 1,2 l |
| Diamètre sortie | 21,5 mm |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,65 € HT
/ 5 unités
94,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h