Ensemble de pluie Deltaplus EN304VEXX2, Taille : 2XL | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Ensemble de pluie EN304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :EN304VEXX2
Rubix :0495-6002042
Fabricant :EN304VEXX2
EAN :3295249128326

Documents
Détails articles : ENSEMBLE PLUIE EN304 VERT TXXL POLYESTER ENDUIT PVC
Cet ensemble de pluie est un équipement de protection essentiel pour faire face aux intempéries et au froid. Composé d'une veste et d'un pantalon, il offre une protection optimale pour l’utilisateur.
Caractéristiques:
- Veste avec capuche fixe
- Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets intérieurs élastiqués
- 2 poches
- Pantalon avec taille élastique
- Braguette fermée par pression
- Bas ajustables par pression
- 2 passe-mains
Spécifications:
Cet ensemble de pluie est disponible en couleur jaune ou vert, et en tailles M, L, XL et 2XL. Son support est 100% en polyester et l’enduit double face est en PVC. Les coutures sont thermo-soudées.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes EN 343 : 2003 pour les vêtements de protection contre la pluie et EN ISO 13688 qui définit les exigences générales des performances des vêtements de protection.
Informations sur la marque:
La marque Deltaplus est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection. Avec cet ensemble de pluie EN304, vous bénéficiez de l'expertise d'une marque de confiance pour vous protéger efficacement dans toutes vos activités en extérieur.
Caractéristiques:
- Veste avec capuche fixe
- Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets intérieurs élastiqués
- 2 poches
- Pantalon avec taille élastique
- Braguette fermée par pression
- Bas ajustables par pression
- 2 passe-mains
Spécifications:
Cet ensemble de pluie est disponible en couleur jaune ou vert, et en tailles M, L, XL et 2XL. Son support est 100% en polyester et l’enduit double face est en PVC. Les coutures sont thermo-soudées.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes EN 343 : 2003 pour les vêtements de protection contre la pluie et EN ISO 13688 qui définit les exigences générales des performances des vêtements de protection.
Informations sur la marque:
La marque Deltaplus est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection. Avec cet ensemble de pluie EN304, vous bénéficiez de l'expertise d'une marque de confiance pour vous protéger efficacement dans toutes vos activités en extérieur.
Points forts
- Volet dorsal de ventilation pour une respirabilité optimale
- Aération sous les bras par œillet pour une régulation de la température
- Imperméable grâce à l’enduction intérieure et extérieure
- Protège du froid et des intempéries
- Aération sous les bras par œillet pour une régulation de la température
- Imperméable grâce à l’enduction intérieure et extérieure
- Protège du froid et des intempéries
Applications
Idéal pour les activités en extérieur exposées au froid et aux intempéries, telles que l'agriculture, le jardinage, l’industrie forestière, le second-œuvre et l'artisanat.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 € HT
/ unité
37,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
