Ensemble de pluie GISS 854193, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Polyamide

Ensemble de pluie polyamide G-RAIN 1

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :854193
Rubix :C600-6093092
EAN :3660338100307
ENSEMBLE PLUIE G-RAIN 1 MARINE POLYAMIDE ENDUIT PVC TM
Résumé technique
Matièrepolyamide
Couleurmarine
Taillem
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ENSEMBLE PLUIE G-RAIN 1 MARINE POLYAMIDE ENDUIT PVC TM


L’ensemble de pluie G-RAIN 1 de la marque GISS est conçu pour protéger contre la pluie lors des travaux en extérieur. Souple, imperméable et pratique, il se compose d’une veste et d’un pantalon. Idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements humides, il allie confort, durabilité et fonctionnalité.

Caractéristiques :
Cet ensemble est fabriqué en polyamide enduit de PVC souple qui garantit une imperméabilité totale. La veste, dotée d’une capuche fixe avec cordelette de serrage, d’une fermeture à glissière et d’un dos ventilé, assure une excellente protection tout en favorisant l’aération. Les deux poches basses avec rabat horizontal offrent un espace de rangement pratique. Le pantalon est équipé d’une taille élastique pour un ajustement optimal, de deux poches passe-mains et de bas de jambes à pressions pour faciliter l’habillage et renforcer la protection contre l’eau.

Spécifications :
• Matière : polyamide enduit PVC souple
• Épaisseur : 0,18 mm
• Veste longueur : 85 cm
• Capuche fixe avec cordelette de serrage
• Fermeture à glissière
• Dos ventilé pour une meilleure aération
• Deux poches basses droites avec rabat horizontal
• Serrage bas par cordelette
• Pantalon à taille élastique
• Deux poches passe-mains
• Bas de jambes à pressions
• Coutures cousues et soudées

Normes :
• EN 343 : norme relative aux vêtements de protection contre la pluie. L’ensemble a été testé pour sa résistance à la traction, à la déchirure et pour l’étanchéité de ses coutures, garantissant une protection fiable en milieu humide.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Protection imperméable fiable pour les travaux en extérieur
• Coutures étanchées pour une meilleure durabilité
• Capuche intégrée pour une protection complète
• Serrage pratique aux extrémités pour éviter les infiltrations d’eau
• Dos ventilé pour plus de confort
• Poches pratiques pour garder les outils à portée de main

Applications

Cet ensemble de pluie est idéal pour les professionnels du BTP, de l’agriculture, de la maintenance et des industries travaillant en milieux humides ou sous la pluie. Il est parfaitement adapté aux travaux extérieurs nécessitant une protection contre les intempéries tout en assurant liberté de mouvement et confort.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyamide
Couleurmarine
Taillem
Matière principalepolyamide
Couleur secondairesans couleur secondaire
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,28 HT
/ unité
19,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Sélectionner les références (15)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.