Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2002FG-06A
En ligne - AS*2FG-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2002FG-06A
Rubix :0338-2372283
Fabricant :AS2002FG-06A

Résumé technique
| Type de raccord | raccord one-touch enfichable (tube ø 6 mm) – en ligne, port 1/4 |
|---|---|
| Type | limiteur de debit |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT
Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.
Points forts
Acier inoxydable 303Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 12 mmPression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord one-touch enfichable (tube ø 6 mm) – en ligne, port 1/4 |
|---|---|
| Type | limiteur de debit |
| Matière | acier inoxydable (stainless steel) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fg (inline) – as*2fg-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € HT
/ unité
22,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours