Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1002FG-04A
En ligne - AS*2FG-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS1002FG-04A
Rubix :0338-2501973
Fabricant :AS1002FG-04A
EAN :3618035549868

Résumé technique
| Type de raccord | raccord instantané (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse à raccord instantané, série acier inoxydable, type en ligne (push-lock) |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS2F
Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.
Points forts
Acier inoxydable 303Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 12 mmPression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord instantané (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse à raccord instantané, série acier inoxydable, type en ligne (push-lock) |
| Matière | acier inoxydable 303 (sus303) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fg |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € HT
/ unité
18,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours