Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3002F-12A

En ligne - AS*2F-A

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3002F-12A
Rubix :0338-2372312
Fabricant :AS3002F-12A
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS

Résumé technique

Type de raccordraccord push-in one-touch-push-lock (pour tuyau ø12 mm)
Typelimiteur de debit serie as
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.

Points forts

Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord push-in one-touch-push-lock (pour tuyau ø12 mm)
Typelimiteur de debit serie as
Matièrelaiton universel (nickelé sans électrolyse / par procédé chimique)
Débit55200 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas*2f-a
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours