Câble - Accessoire Knipex 97 99 352

Embouts de câbles isolés rouge 1,0mm² - longueur 16mm - 200 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :97 99 352
Rubix :7510-5313139
EAN :4003773076537
EMBOUTS DE CABLES COL PLASTIQUE 1,0MM2 - SACHET DE 200
Résumé technique
Typeembout de câble
Documents

Détails articles : EMBOUTS DE CABLES COL PLASTIQUE 1,0MM2 - SACHET DE 200


Caractéristiques :
Ces embouts de câble Knipex sont dotés d’un entonnoir d'insertion en polypropylène qui facilite l'introduction des fils multibrins, même en environnement contraint. Ce dispositif permet un guidage précis du conducteur, évitant les déformations ou faux contacts. La surface étamée par électrolyse du tube en cuivre électrolytique (E-Cu) assure une excellente conductivité électrique et prévient l’oxydation. Résistants à la chaleur jusqu'à 105 °C, ces embouts conviennent parfaitement aux environnements industriels exigeants. Leur conception robuste garantit un sertissage régulier, une réduction des pertes de tension et une protection renforcée du conducteur. Ce sachet contient 200 embouts prêt à être utilisés.

Spécifications :
- Sachet de 200 embouts à sertir.
- Pour fils souples de section 1 mm².
- Couleur d’identification : rouge.
- Longueur : 16 mm.
- Matériau du fût : cuivre électrolytique (E-Cu).
- Traitement de surface : étamage par électrolyse.
- Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm.
- Matériau du col : polypropylène.
- Résistance thermique maximale : 105 °C.
- Type de produit : embouts de câble préisolés.
- Référence produit : 97 99 352.

Normes :
- Conforme à la norme DIN 46228.
- Conforme à la directive REACH (ne contient pas de substances SVHC).
- Conforme à la directive RoHS.
- Certifié UL.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 à Wuppertal, en Allemagne, Knipex est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de pinces professionnelles. L’entreprise familiale conçoit et produit exclusivement en Allemagne près de 1 000 références destinées aux secteurs de l’industrie, de la maintenance, de l’électricité et du bâtiment. Elle exporte ses produits dans plus de 100 pays et s’appuie sur des procédés de fabrication de haute précision certifiés ISO 9001.

Points forts

- Facilité d’insertion des fils grâce à l’entonnoir en polypropylène.
- Protection contre la corrosion par étamage électrolytique.
- Conditionnement pratique de 200 pièces pour recharger un kit ou une malette.

Applications

Idéals pour le raccordement de conducteurs souples, les embouts Knipex 97 99 352 sont utilisés dans les armoires électriques, les installations industrielles, la maintenance et les travaux de câblage électrique général. Ces embouts conviennent aux électriciens, techniciens de maintenance et intégrateurs de systèmes électriques en milieu industriel ou tertiaire.

Informations techniques


Attributs
Typeembout de câble
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,88 HT
/ sachet
15,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h