Câble - Accessoire Spartex 887725

Chargeur usb 5V2A - rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :887725
Rubix :Z600-5445083
EAN :3660338411014
CHARGEUR USB 5V2A - RAPIDE
Résumé technique
Typecharge rapide usb
Documents

Détails articles : CHARGEUR USB 5V2A - RAPIDE


Applications

Conditions environnementales :
Température de fonctionnement : 0℃ ~40℃
Humidité relative : 10 % ~ 90 %
Température de stockage : -30℃ 70℃

Informations techniques


Attributs
Typecharge rapide usb
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 HT
/ unité
16,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h