Câble - Accessoire Spartex 887724

Chargeurs usb standard 5V1A

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :887724
Rubix :Z600-5445084
EAN :3660338411007
CHARGEUR USB 5V1A - STANDARD
Résumé technique
Typestandard usb
Documents

Détails articles : CHARGEUR USB 5V1A - STANDARD


Applications

Conditions environnementales :
Température de fonctionnement : 0℃ ~40℃
Humidité relative : 10 % ~ 90 %
Température de stockage : -30℃ 70℃

Informations techniques


Attributs
Typestandard usb
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 HT
/ unité
9,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h