Références
Gates :6G10MDH
Rubix :A245-2070073
Fabricant :7100-11534-5
EAN :5412571531015


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | crimp-on '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 6G10MDH
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage extérieur, cylindrique. Cône intérieur 24°. Série lourde.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | crimp-on '' |
| Matière | acier |
| Exécution | mdh |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,70 € HT
/ 10 unités
177,24 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence