Raccord à sertir Gates 10G20FDHORX

Embout

Voir les informations techniques

Références

Gates :10G20FDHORX
Rubix :A245-2070081
Fabricant :7100-19956-5
EAN :5414465050442
EMBOUT 10G20FDHORX

Résumé technique

Typemegacrimp® (en anglais)
Raccordement 15/8 ''
Matièreacier, plaqué tuffcoat
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT 10G20FDHORX


Points forts

Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde.

Applications

Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.

Informations techniques


Attributs
Typemegacrimp® (en anglais)
Raccordement 15/8 ''
Matièreacier, plaqué tuffcoat
Température mini-40 °C
Température maxi121 °C
Exécutionfdhorx
Diamètre extérieur du tube16 mm
Diamètre de filetage30 mm
Pression420 bar
277,00 € HT
/ 10 unités
332,40 € TTC