Références
Gates :16G28FDLORX
Rubix :A245-2069938
Fabricant :7100-19220-5
EAN :5412571533569


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 16G28FDLORX
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdlorx |
| Diamètre extérieur du tube | 25 mm |
| Diamètre de filetage | 36 mm |
| Pression | 224 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,15 € HT
/ 5 unités
276,18 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence