Raccord à sertir Parker 0134 69 27

Legris Douille à visser R3/4 pour tuyau enfichable 3/4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0134 69 27
Rubix :4439-2012753
Fabricant :0134 69 27
EAN :0820099117171
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M3/4 CO DIAM 19,1

Résumé technique

Type134
Raccordement 1r 3/4'' ''
Matièrelaiton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M3/4 CO DIAM 19,1


Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de connexion : R 3/4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Liquides de refroidissement, air comprimé
Pression maximale de fonctionnement : 24
Température maximale de fonctionnement : 108
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Connecteurs Barb auto-fixants pour tuyau NBR
Quantité par boîte : 5
Forme : Connecteur mâle à barbillon auto-fixant
Spécifications Met : RoHS DI : 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI : 97/23/EC, REACH DI : 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diamètre intérieur du tube : 19.1 mm
Diamètre extérieur du tube : 27 mm (O.D.)
Poids : 0.108

Informations techniques


Attributs
Type134
Raccordement 1r 3/4'' ''
Matièrelaiton
Température mini-20 °C
Température maxi101 °C
Exécutionzelfsluitende barb-connector, bspt-buitendraad
Diamètre extérieur du tube27 mm
Diamètre de filetage19,1 mm
Pression16 bar
128,25 € HT
/ 5 unités
153,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours