Douille tournevis SAM 19127-13M, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 50 mm
Embout De Visseuse Chocs H8 Magnetique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19127-13M
Rubix :0149-5248231
EAN :3272670554320


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 13 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : EMBOUT VISSEUSE CHOC H13 MAGNETIQUE
Embouts de vissage 1/4"Longueur 50mm Douille magnétique pour vis six pans
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 13 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Carré | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,74 € HT
/ unité
17,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h