Douille tournevis SAM DTC0-R, Longueur: 17.5 mm | Finition: Chromé
Embout Carre Dyna Cliquet Reversible 1/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DTC0-R
Rubix :0149-5059319
EAN :3272670406261



Documents
Détails articles : EMBOUT CARRE DYNA CLIQUET REVERSIBLE 1/4
Finition polie chromée.Cliquet avec système PUSH.Inversion centrale.Forgé en acier au chrome vanadium.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm .
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 17,5 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 1/4 |
| Carré | 6,35 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,61 € HT
/ unité
195,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
