Douille tournevis Facom ENS.314, Empreinte: Plat | Longueur: 50 mm | Finition: Polie
ENS.3 - Embouts impact série 3 pour vis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ENS.314
Rubix :0139-5004355
EAN :3148510239279



Documents
Détails articles : EMBOUT VIS FENTE ENS.314 - ENS.314 - (UC10)
ENS.3 - Embouts impact série 3 pour vis à fente
- Utilisation avec les clés à chocs.
- Présentation : brunie.
- Entraînement 1/2" - 12,7 mm.
- Utilisation avec les clés à chocs.
- Présentation : brunie.
- Entraînement 1/2" - 12,7 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 |
| Empreinte | plat |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,29 € HT
/ unité
11,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
