Fraise monobloc GISS Cutline 867453

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7978661
GISS Cutline :867453
Rubix :G600-0539311
EAN :3660338214356
FRAISE HSSE CO8 - D.6 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.6 2 DENTS - COUPE AU CENTRE


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale52 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
15,08 € HT
/ unité
18,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h