Coupleur SMC KK130S-01MS

Coupleur en S KK130P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK130S-01MS
Rubix :0338-2175731
Fabricant :KK130S-01MS
EAN :3618036077292
COUPLEUR KK130S-01MS

Résumé technique

Raccordement 1r 1/8
Matièreacier de construction (corps du manchon);fil d'acier (manchon, vanne, corps principal);acier inoxydable (ressort du manchon, ressort de la vanne);bande d'acier (support);nbr (joint torique du bouchon, joint d'étanchéité);suj (bille d'acier)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR KK130S-01MS


Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de raccordement unique. Une conception de corps mince et une grande surface utile sont obtenues grâce à une structure qui n'utilise pas de billes d'acier ni de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas le chemin d'écoulement. En plus de la réduction de la taille du corps, des pièces de pression et des pièces en résine sont utilisées pour obtenir une réduction globale du poids.
Coupleur serie kk130

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 1/8
Matièreacier de construction (corps du manchon);fil d'acier (manchon, vanne, corps principal);acier inoxydable (ressort du manchon, ressort de la vanne);bande d'acier (support);nbr (joint torique du bouchon, joint d'étanchéité);suj (bille d'acier)
Profilkk130
Température maxi80 °C
83,00 HT
/ 5 unités
99,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours