Références
Festo :VABS-S4-2S-N18-B-K2
Rubix :0326-2575495
Fabricant :541068
EAN :4052568090647
Détails articles : EMBASE VABS-S4-2S-N18-B-K2
Embase VABS-S4-2S-N18-B-K2 avec plan de pose normalisé selon 15407-2. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=interne, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,71 € HT
/ unité
104,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours