Références
Festo :VMPAC-ZAS-245
Rubix :0326-2561306
Fabricant :8025292
EAN :4052568062996
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-245
Tirant VMPAC-ZAS-245 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=54 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tiges d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,95 € HT
/ unité
67,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours