Références
Festo :VABE-S6-1RZ-G12
Rubix :0326-2574386
Fabricant :539236
EAN :4052568049980
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'extrémité VABE-S6-1RZ-G12 Pour terminal de distributeurs VTSA, raccord ISO. Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=339 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériaux, plaque d'extrémité=Aluminium moulé sous pression
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'extrémité pour vsva, iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € HT
/ unité
55,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours