Références
Festo :VABS-S7-S-G14
Rubix :0326-2463317
Fabricant :563396
EAN :4052568210861
Détails articles : EMBASE VABS-S7-S-G14
Kit de raccordement VABS-S7-S-G14 Position de montage=indifférent, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Degré de protection=IP65
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion vabs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,74 € HT
/ unité
344,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours