Conditionnement de l'air - Accessoire Tecnoair TGNS6

GENERATEURS DE GAZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tecnoair :TGNS6
Rubix :Z900-7336668
GENERATEUR D'AZOTE TGNS-6

Résumé technique

Typetgns6

Documents

Détails articles : GENERATEUR D'AZOTE TGNS-6


Générateurs de gaz à technologie avancée avec des performances de pointe. Moins d'air pour fournir le même azote.
Avec une conception unique et une technologie de pointe, le générateur de gaz est le leader du marché des besoins en air comprimé.
Les mélanges de gaz sont obtenus par séparation chromatographique de l'air, offrant une alternative pour l'approvisionnement en gaz économes en énergie et respectueux de l'environnement.
Geôlier. Des solutions complètes, innovantes et personnalisées pour chaque client.

Points forts

• Les équipes peuvent travailler en continu 24h/24 et 7j/7
• Conception modulaire et extensible
• Connexion à distance
• Données de traçabilité exportables
• Système de contrôle utilisant des alarmes programmables
• Processus sûr, sans manipulation d'éléments à haute pression
• Capteur d'O2 intégré

Informations techniques


Attributs
Typetgns6
18 288,39 HT
/ unité
21 946,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (45) jours