Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-FRM-1/4-Y-Z

Module de dérivation MS4-FRM

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-FRM-1/4-Y-Z
Rubix :0326-2573292
Fabricant :529557
EAN :4052568164010
MODULE DERIVAT. MS4-FRM-1/4-Y-Z

Résumé technique

Typemodule de dérivation ms4-frm

Détails articles : MODULE DERIVAT. MS4-FRM-1/4-Y-Z


Module de dérivation MS4-FRM-1/4-Y-Z avec manocontact sans affichage, sens de passage de droite à droite. Position de montage=indifférent, Conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 12 bar, Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2=4600 l/min, Débit nominal normal en sortie vers le haut=1500 l/min

Informations techniques


Attributs
Typemodule de dérivation ms4-frm
194,10 € HT
/ unité
232,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours