Conditionnement de l'air - Accessoire Prevost MA 38

Purgeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Prevost :MA 38
Rubix :0334-2077532
Fabricant :MA 38
EAN :3660058084581
APPLIQUE MURALE DB TARAUD/TARAUD PURGE MANUELLE G 3/8

Résumé technique

Typepurgeur

Documents

Détails articles : APPLIQUE MURALE DB TARAUD/TARAUD PURGE MANUELLE G 3/8


Accessoires pour réseaux PVR et ALR. Compatible : Huiles compresseurs. Pression : PN 13 bar à 40°C. Serrage : facile. Conditionnement : Unitaire. Anti chocs. Montage : économique. AVR Y - Applique murale double taraudée/taraudée. Purge manuelle Gaz BSP

Applications

Accessoires pour réseaux PVR et ALR. Compatible : Huiles compresseurs. Pression : PN 13 bar à 40°C. Serrage : facile. Conditionnement : Unitaire. Anti chocs. Montage : économique. AVR Y - Applique murale double taraudée/taraudée. Purge manuelle Gaz BSP

Informations techniques


Attributs
Typepurgeur
74,90 HT
/ 10 unités
89,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h