Terminal de vanne Festo VMPA1-AP-4-1-EMM-8

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-AP-4-1-EMM-8
Rubix :0326-2570668
Fabricant :546804
EAN :4052568185411
EMBASE VMPA1-AP-4-1-EMM-8

Résumé technique

Typeplaque de connexion

Détails articles : EMBASE VMPA1-AP-4-1-EMM-8


Embase VMPA1-AP-4-1-EMM-8 Pour terminal de distributeurs MPA-S. Largeur=42 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion
133,29 HT
/ unité
159,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours