Terminal de vanne SMC SY100-29-1

Connecteur série SY100

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY100-29-1
Rubix :0338-2088412
Fabricant :SY100-29-1
EAN :3618036197846
CONNECTEUR SY100-29-1

Résumé technique

Typeélectrovanne

Détails articles : CONNECTEUR SY100-29-1


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Le SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Connecteur

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
1,49 € HT
/ unité
1,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours