Terminal de vanne Festo CPE18-3/2-PRS-3/8-3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques
Références
Festo :CPE18-3/2-PRS-3/8-3
Rubix :0326-2570223
Fabricant :550569
EAN :4052568094263
BLOC DE RACCORD CPE18-3/2-PRS-3/8-3
Résumé technique
Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-3/2-PRS-3/8-3


Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS-3/8-3 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=26 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=3, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,63 HT
/ unité
93,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours