Références
Festo :VABF-S7-F1B1P2-F
Rubix :0326-2569376
Fabricant :563395
EAN :4052568210854
Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VA ABF-S7-F1B1P2-F
Embase avec limiteur de débit VABF-S7-F1B1P2-F Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=(* externe, * interne), Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=4
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,08 € HT
/ unité
352,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours