Manodétendeur Festo MS6-LRB-1/2-D5-AS

MS6-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LRB-1/2-D5-AS
Rubix :0326-2593158
Fabricant :530322
EAN :4052568005238
MANODETENDEUR MS6-LRB-1/2-D5-AS MS6LRB12D5AS

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service4 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS6-LRB-1/2-D5-AS MS6LRB12D5AS


Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D5-AS pour montage en batterie, pression de sortie maximale 4 bars, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, raccord P2 à l'arrière. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service4 bar
71,58 € HT
/ unité
85,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours