Manodétendeur Festo MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B

Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
Rubix :0326-2584103
Fabricant :8099358
EAN :4052568465964
MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B


Points forts

Très compact et extrêmement léger
- Réponse stable de la commande
- Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire
- Échappement secondaire et primaire intégré avec fonction de retour d'air

Applications

Intérieur

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
48,38 € HT
/ unité
58,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h