Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y7-42-05-C10F-Q

Embase multiple SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y7-42-05-C10F-Q
Rubix :0338-2049236
EAN :3618036206777
EMBASE MULTIPLE SS5Y7-42-05-C10F-Q

Résumé technique

Typeembase multiple ss5y7-42-05-c10f-q

Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y7-42-05-C10F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typeembase multiple ss5y7-42-05-c10f-q
170,12 € HT
/ unité
204,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours