Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
Rubix :0326-2564209
Fabricant :1247979
EAN :4052568229047
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-12-PT-L Dimension modulaire=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=12, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,6 Nm, Couple de serrage max., montage mural=5 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,84 € HT
/ unité
1 150,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours