Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14W-G14-4-GR
Bloc de connexion VABM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-14W-G14-4-GR
Rubix :0326-2564177
Fabricant :573500
EAN :4052568220778
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-14W-G14-4-GR
Barrette de raccordement VABM-L1-14W-G14-4-GR Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,70 € HT
/ unité
180,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours