Distributeur pneumatique SMC SS5V2-W10CD-10B-C6

Embase multiple SV2000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SS5V2-W10CD-10B-C6
Rubix :0338-2278719
VALVE DE TRANSMISSION PNEUMATIQU SS5V2-W10CD-10B-C6
Résumé technique
Typeconnecteur circulaire
Nombre d’orifices6
Documents

Détails articles : VALVE DE TRANSMISSION PNEUMATIQU SS5V2-W10CD-10B-C6


La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
SS5V2-W10C, 2000 Series, Tie Rod Base Manifold, Circular Connector

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur circulaire
Nombre d’orifices6
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,99 HT
/ unité
815,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours