Distributeur pneumatique SMC SS5Q23-05FD0-D-Q

Embase multiple SQ2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Q23-05FD0-D-Q
Rubix :0338-2051983
EMBASE SQ2000 5 POSTES SS5Q23-05FD0-D-Q

Résumé technique

Typemodule enfichable
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : EMBASE SQ2000 5 POSTES SS5Q23-05FD0-D-Q


Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 de la série SQ ont été conçues pour les applications demandant une vitesse et une fréquence élevée, une durée de service longue et un temps de réponse précis. La série SQ offre des temps de réponse remarquables de 12 ms maxi pour le modèle SQ1000, 20 ms maxi pour le modèle SQ2000 et une durée de vie de 200 millions de cycles. Une large gamme d'options sont disponibles.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typemodule enfichable
Nombre d’orifices5
218,13 HT
/ unité
261,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours