Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53U-ZH-A1-2AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53U-ZH-A1-2AC1
Rubix :0326-2567398
Fabricant :547202
EAN :4052568187187
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53U-ZH-A1-2AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-P53U-ZH-A1-2AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service MPa=-0,09 - 1,6 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53u-zh-a1-2ac1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,10 € HT
/ unité
264,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours