Références
Festo :MS12-AGH
Rubix :0326-2576716
Fabricant :537137
EAN :4052568087982
Détails articles : EMBASE-SET MS12-AGH
Embase-SET MS12-AGH de la série MS, avec filetage G Taille=12, Série=MS, Position de montage=indifférent, Fluide de service=Classe de pureté de l'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1, Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Type | embase série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,21 € HT
/ unité
79,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours