Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-WP-EX
MS6 Support de montage
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-WP-EX
Rubix :0326-2572126
Fabricant :541544
EAN :4052568050511
Détails articles : EQUERRE DE FIX. MS6-WP-EX
Équerre de fixation MS6-WP-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Taille=6, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=76 g
Informations techniques
Attributs
| Type | ms6 support de montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 € HT
/ unité
30,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours