Sangle de levage Spartex 842826, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg

Elingue sangle plate boucles renforcées

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :842826
Rubix :C600-7080424
EAN :3660338063428
ELINGUE SANGLE PLATE 2T 1M CATEGORIE 2
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU2000 kg
Matièrepolyester
Largeur de sangle60 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 2T 1M CATEGORIE 2


Elingues sangles plates avec boucles repliées renforcées qui offrent un renfort au textile.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité. Le Polyester offre une grande résistance aux frottements, aux produits chimiques, aux UV et à l’abrasion.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C

Points forts

Idéale pour une fixation sur crochet
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)

Applications

Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU2000 kg
Matièrepolyester
Largeur de sangle60 mm
Longueur1 m
Couleurvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 13,85
13,00 HT
/ unité
15,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Largeur de sangle

Longueur

Couleur

Sélectionner les références (25)