Élingue ronde PMS Industrie ER/5/3, Charge maxi d'utilisation CMU: 5000 kg | Couleur: Rouge
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/5/3
Rubix :7679-7005357
EAN :3660358126080

Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 5T L.U 3M ROUGE
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Matière | textile |
| Longueur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,33 € HT
/ unité
118,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
