Élingue ronde PMS Industrie ER/20/4, Charge maxi d'utilisation CMU: 20000 kg
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/20/4
Rubix :7679-7091542
EAN :3660358122938

Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 20T 4M
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 20000 kg |
|---|---|
| Matière | textile |
| Longueur | 4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 311,93 €
285,10 € HT
/ unité
342,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
