Élingue ronde PMS Industrie ER/1/6, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/1/6
Rubix :7679-7014265
EAN :3660358120613

Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 1T L.U 6M LILAS
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Matière | textile |
| Longueur | 6 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 € HT
/ unité
68,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
